NEDIS - Gateway Zigbee WiFi BT 40GEräte USB Andr/iOS ws

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - WIFIZB10WT
Betriebsspannung - 5 V
Spannungsart - DC
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85176200
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5412810327904
Sonepar Artikelnummer
121096037
Hersteller Artikelnummer
WIFIZB10WT
Hersteller Typ
WIFIZB10WT
Hersteller Artikel Nr.:
WIFIZB10WT
Betriebsspannung:
5 V
Spannungsart:
DC
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
0.056 kg
Dieses Gateway stellt eine direkte Verbindung zu Ihrem WLAN her, sodass kein Ethernet-Kabel erforderlich ist. Installieren Sie es in der NEDIS SmartLife App, und verbinden Sie bis zu 40 Nedis Zigbee-Produkte (ZBxxx) mit einem einzigen Gateway. Jedes angeschlossene Produkt wird in der Nedis SmartLife App angezeigt und kann wie bei einer direkten WLAN-Verbindung in automatisierte Prozesse einbezogen werden.Zigbee ist ein alternatives Protokoll zum WLAN und der geringe Stromverbrauch ist ein Hauptvorteil. So können kleine drahtlose Sensoren über mehrere Jahre mit einer einzigen Batterie betrieben werden.


