NEDIS - Gepäck-Waage digital b.50kg Tara ws-bl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - SCLU112BU
Anzeigeart - digital
Grundfarbe - sonstige
Max. Belastbarkeit - 50 kg
Stromversorgung - Batterie
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5412810415540
Sonepar Artikelnummer
121096002
Hersteller Artikelnummer
SCLU112BU
Hersteller Typ
SCLU112BU
Hersteller Artikel Nr.:
SCLU112BU
Anzeigeart:
digital
Grundfarbe:
sonstige
Max. Belastbarkeit:
50 kg
Stromversorgung:
Batterie
Breite:
130 mm
Höhe:
56 mm
Tiefe:
37 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
84231010
Gewicht:
0.131 kg


