NEDIS - Glas Konvektor 1000/2000W 2St. Thermostat FB IP24 sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - HTPL20FBK
Werkstoff des Gehäuses - sonstige
Höhe - 515 mm
Länge - 830 mm
Tiefe - 260 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
2 Stück
Standardartikel
EAN
5412810314577
Sonepar Artikelnummer
120933314
Hersteller Artikelnummer
HTPL20FBK
Hersteller Typ
HTPL20FBK
Hersteller Artikel Nr.:
HTPL20FBK
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Höhe:
515 mm
Länge:
830 mm
Tiefe:
260 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85162991
Gewicht:
7.900 kg
Konvektionsheizgerät, elegantes, schlankes Panel aus gehärtetem Glas mit integrierten Touch-Tasten, LED-Display, kann als Stand- oder Wandgerät verwendet werden (Schrauben mitgeliefert), Räder mit integrierten Bremsen, Schutzart IP24 spritzwassergeschützt sowie feuchtigkeits- und kondensationsbeständig, sicher in Ihrem Badezimmer nutzbar, Timer, Fernbedienung, Überhitzungsschutz, 2 Heizstufen (1000 W / 2000 W), einstellbares Thermostat, Maße ( H x B x T) 51.5 x 83 x 26 cm


