NEDIS - Gong WLAN f.WIFICDP10GY/30WT/40CWT Batt/USB 4Sounds ws

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - WIFICDPC20WT
Gehäusefarbe - weiß
Lautstärke - 80 dB
Drahtlos - Ja
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5412810415250
Sonepar Artikelnummer
121096022
Hersteller Artikelnummer
WIFICDPC20WT
Hersteller Typ
WIFICDPC20WT
Hersteller Artikel Nr.:
WIFICDPC20WT
Gehäusefarbe:
weiß
Lautstärke:
80 dB
Drahtlos:
Ja
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Batterie eingebaut:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85318040
Gewicht:
0.125 kg


