NEDIS - Gong WLAN f.WIFICDP10GY USB 4Sounds Lautstärkeeinst. sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - WIFICDPC10BK
Gehäusefarbe - schwarz
Stromart - DC
Lautstärke - 80 dB
Drahtlos - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5412810311361
Sonepar Artikelnummer
120933385
Hersteller Artikelnummer
WIFICDPC10BK
Hersteller Typ
WIFICDPC10BK
Hersteller Artikel Nr.:
WIFICDPC10BK
Gehäusefarbe:
schwarz
Stromart:
DC
Lautstärke:
80 dB
Drahtlos:
Ja
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Nennspannung:
5 V
Batterie eingebaut:
Nein
Stromaufnahme:
1 A
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85318040
Gewicht:
0.039 kg


