Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NEDIS - Handmixer 200W 5Stufen Turbo gr-ws

NEDIS
kopierenkopieren
NEDIS - Handmixer 200W 5Stufen Turbo gr-ws

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - KAHM100CWT

  • Ausführung - Handmixer

  • Anschlusswert - 200 W

  • Werkstoff des Mixstabes - Metall

  • Grundfarbe - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5412810330218

Sonepar Artikelnummer

120933321

Hersteller Artikelnummer

KAHM100CWT

Hersteller Typ

KAHM100CWT

Hersteller Artikel Nr.:

KAHM100CWT

Ausführung:

Handmixer

Anschlusswert:

200 W

Werkstoff des Mixstabes:

Metall

Grundfarbe:

sonstige

Spannung:

220 .. 240 V

Leistungsregelung stufenlos:

Nein

Behälter:

ohne

Set-Ausführung:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85094000

Gewicht:

0.834 kg