Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NEDIS - HDMI-Adapter 4K 3D Ethernet Ausg-Ausg gerade vergoldet sw

NEDIS
kopierenkopieren
NEDIS - HDMI-Adapter 4K 3D Ethernet Ausg-Ausg gerade vergoldet sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - CVGB34900BK

  • Anschluss - HDMI

  • Ausführung - Female (Buchse)

  • Winkelstecker - Nein

  • Herkunftsland - CN

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5412810289929

Sonepar Artikelnummer

121162952

Hersteller Artikelnummer

CVGB34900BK

Hersteller Typ

CVGB34900BK

Hersteller Artikel Nr.:

CVGB34900BK

Anschluss:

HDMI

Ausführung:

Female (Buchse)

Winkelstecker:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.012 kg

Verwenden Sie diese HDMI Kupplung, um zwei HDMI-Kabel miteinander zu verbinden. Nedis HDMI™ -Adapter, HDMI™ Ausgang, HDMI™ Ausgang, Vergoldet, Gerade, ABS, Schwarz, 1 Stück, Box