Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NEDIS - HDMI-Adapter 4K 3D Ethernet St-Ausg 270G-abgew vergoldet sw

NEDIS
kopierenkopieren
NEDIS - HDMI-Adapter 4K 3D Ethernet St-Ausg 270G-abgew vergoldet sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - CVGB34902BK

  • Anschluss - HDMI

  • Winkelstecker - Ja

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85366990

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5412810289943

Sonepar Artikelnummer

121162954

Hersteller Artikelnummer

CVGB34902BK

Hersteller Typ

CVGB34902BK

Hersteller Artikel Nr.:

CVGB34902BK

Anschluss:

HDMI

Winkelstecker:

Ja

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.009 kg

Dieser HDMI Adapter mit 270° gewinkeltem Stecker ermöglicht Ihnen, Ihr HDMI Kabel unter beengten Platzverhältnissen anzuschließen und Ihren Fernseher näher an die Wand zu stellen. Nedis HDMI™ -Adapter, HDMI™ Stecker, HDMI™ Ausgang, Vergoldet, 270° abgewinkelt, ABS, Schwarz, 1 Stück, Box