NEDIS - HDMI Switch UHD 4K2K 3D HDCP2.2 USB 1HDMI-out 2HDMI-in ant

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - VSWI34721AT
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85437090
Gewicht - 0.187 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5412810208074
Sonepar Artikelnummer
120760039
Hersteller Artikelnummer
VSWI34721AT
Hersteller Typ
VSWI34721AT
Hersteller Artikel Nr.:
VSWI34721AT
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85437090
Gewicht:
0.187 kg
Sie können 2 Ultra HD HDMI™-Quellen und 1 USB-C-Quelle an einen einzigen Bildschirm anschließen. Mit diesem 4K HDMI-Schalter mit 3 Anschlüssen können Sie zwischen den angeschlossenen Geräten umschalten, ohne diese umstecken zu müssen.