NEDIS - HDMI-Überträger Wireless

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - VTRA3460GY
Sender - Ja
Empfänger - Ja
Reichweite - 100 m
Herkunftsland - CN
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5412810410668
Sonepar Artikelnummer
121005109
Hersteller Artikelnummer
VTRA3460GY
Hersteller Typ
VTRA3460GY
Hersteller Artikel Nr.:
VTRA3460GY
Sender:
Ja
Empfänger:
Ja
Reichweite:
100 m
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85176990
Gewicht:
0.338 kg
Nedis VTRA3460GY HDMI-Wireless-Übertragungssystem, kabellos bis 30 m, Grau. Überträgt Full-HD-HDMI-Signale ohne Kabelverlegung.


