Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NEDIS - Headset schnurgeb. Kopfbügel 30mm Treiber klappb.Mikro sw

NEDIS
kopierenkopieren
NEDIS - Headset schnurgeb. Kopfbügel 30mm Treiber klappb.Mikro sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - CHST100BK

  • Ausführung - Kopfbügel

  • Anzahl der Lautsprecher - 2

  • Stereo - Ja

  • Bluetooth - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5412810274130

Sonepar Artikelnummer

120933247

Hersteller Artikelnummer

CHST100BK

Hersteller Typ

CHST100BK

Hersteller Artikel Nr.:

CHST100BK

Ausführung:

Kopfbügel

Anzahl der Lautsprecher:

2

Stereo:

Ja

Bluetooth:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85183000

Gewicht:

0.078 kg