Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NEDIS - Heißluftfritteuse 1300W 4.2L antihaft. 40 - 220G Timer sw

NEDIS
kopierenkopieren
NEDIS - Heißluftfritteuse 1300W 4.2L antihaft. 40 - 220G Timer sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - KAAF160BK

  • Anschlusswert - 1300 W

  • Bauform - Standgerät

  • Spannung - 220 .. 240 V

  • Mit Sichtfenster - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5412810438167

Sonepar Artikelnummer

121095298

Hersteller Artikelnummer

KAAF160BK

Hersteller Typ

KAAF160BK

Hersteller Artikel Nr.:

KAAF160BK

Anschlusswert:

1300 W

Bauform:

Standgerät

Spannung:

220 .. 240 V

Mit Sichtfenster:

Nein

Timer:

Ja

Grundfarbe:

schwarz

Breite:

260 mm

Höhe:

270 mm

Tiefe:

330 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85167970

Gewicht:

3.236 kg

Diese digitale Heißluftfritteuse XL mit einer Leistung von 1300 Watt verfügt über einen extra großen 4,2 Liter Frittierkorb. Dank der Technologie, die heiße Luft mit hoher Geschwindigkeit zirkulieren lässt, erhalten Sie ein sehr knuspriges Ergebnis mit minimalem Öl, wodurch Ihre Lebensmittel gesünder und mit einem geringeren Fettgehalt werden. Darüber hinaus können Sie mit dieser Heißluftfritteuse auch backen, grillen oder braten.