Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NEDIS - Heißluftfritteuse 1800W 7.2L 40-220G 8Progr antihaft Timer sw

NEDIS
kopierenkopieren
NEDIS - Heißluftfritteuse 1800W 7.2L 40-220G 8Progr antihaft Timer sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - KAAF170BK

  • Anschlusswert - 1800 W

  • Bauform - Standgerät

  • Spannung - 220 .. 240 V

  • Timer - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5412810438174

Sonepar Artikelnummer

121095983

Hersteller Artikelnummer

KAAF170BK

Hersteller Typ

KAAF170BK

Hersteller Artikel Nr.:

KAAF170BK

Anschlusswert:

1800 W

Bauform:

Standgerät

Spannung:

220 .. 240 V

Timer:

Ja

Grundfarbe:

schwarz

Breite:

320 mm

Höhe:

300 mm

Tiefe:

390 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85167970

Gewicht:

4.604 kg

Diese digitale Heißluftfritteuse XXL mit einer Leistung von 1800 Watt verfügt über einen extra großen 7,2 Liter Frittierkorb. Dank der Technologie, die heiße Luft mit hoher Geschwindigkeit zirkulieren lässt, erhalten Sie ein sehr knuspriges Ergebnis mit minimalem Öl, wodurch Ihre Lebensmittel gesünder und mit einem geringeren Fettgehalt gemacht werden. Darüber hinaus können Sie mit dieser Heißluftfritteuse auch backen, grillen oder braten.