Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NEDIS - Heißluftfritteuse 2600W 2x4.2L 80-220G 10Pr antihaft Timer sw

NEDIS
kopierenkopieren
NEDIS - Heißluftfritteuse 2600W 2x4.2L 80-220G 10Pr antihaft Timer sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - KAAF320BK

  • Anschlusswert - 2600 W

  • Bauform - Standgerät

  • Spannung - 220 .. 240 V

  • Mit Sichtfenster - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5412810441112

Sonepar Artikelnummer

121095984

Hersteller Artikelnummer

KAAF320BK

Hersteller Typ

KAAF320BK

Hersteller Artikel Nr.:

KAAF320BK

Anschlusswert:

2600 W

Bauform:

Standgerät

Spannung:

220 .. 240 V

Mit Sichtfenster:

Ja

Timer:

Ja

Grundfarbe:

schwarz

Breite:

390 mm

Höhe:

310 mm

Tiefe:

270 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85167970

Gewicht:

7.110 kg

Diese digitale Doppel-Heißluftfritteuse von Nedis mit einer Leistung von 2600 Watt hat ein extra großes Fassungsvermögen von 8,4 Litern, aufgeteilt in zwei separate Kochkörbe mit je 4,2 Litern. Dank der Technologie, die heiße Luft mit hoher Geschwindigkeit zirkulieren lässt, erhalten Sie ein sehr knuspriges Ergebnis ohne oder mit minimalem Öl, wodurch Ihre Lebensmittel gesünder und mit einem geringeren Fettgehalt werden. Darüber hinaus können Sie mit dieser Heißluftfritteuse auch backen, grillen oder braten.