Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NEDIS - Heißwasserspender 2.5L sw

NEDIS
kopierenkopieren
NEDIS - Heißwasserspender 2.5L sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - KAWD100FBK

  • Wasserinhalt - 2.5 l

  • Festwasseranschluss - Nein

  • Mit Filter - Nein

  • Wasserstandanzeige - außen

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5412810329687

Sonepar Artikelnummer

120933346

Hersteller Artikelnummer

KAWD100FBK

Hersteller Typ

KAWD100FBK

Hersteller Artikel Nr.:

KAWD100FBK

Wasserinhalt:

2.5 l

Festwasseranschluss:

Nein

Mit Filter:

Nein

Wasserstandanzeige:

außen

Frequenz:

50 Hz

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85167100

Gewicht:

1.825 kg

Heisswasserspender, 2600 W, 2.5 L, heisses Wasser auf Knopfdruck abgeben und stoppen, Wahl zwischen kontinuierlicher Wasserabgabe oder der Menge für nur eine Tasse, kochendes Wasser in 5-10 Sekunden, Trockengeh- und Überhitzungsschutz, transparentes Wasserstandsfenster und Anzeige bei Wassermangel, abnehmbare Tropfschale mit Edelstahlabdeckung, verstellbare Höhe für Tassen unterschiedlicher Grösse, zeigt an, wann eine Entkalkung erforderlich ist, mit Filterbox im Wasserbehälter für optionalen Wasserfilter (WF047)