Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NEDIS - Heißwasserspender 2.7L 2600W Disp. Alu-sw

NEDIS
kopierenkopieren
NEDIS - Heißwasserspender 2.7L 2600W Disp. Alu-sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - KAWD310FBK

  • Wasserinhalt - 2.7 l

  • Festwasseranschluss - Nein

  • Mit Filter - Nein

  • Anschlussleistung - 2600 W

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5412810411351

Sonepar Artikelnummer

121095991

Hersteller Artikelnummer

KAWD310FBK

Hersteller Typ

KAWD310FBK

Hersteller Artikel Nr.:

KAWD310FBK

Wasserinhalt:

2.7 l

Festwasseranschluss:

Nein

Mit Filter:

Nein

Anschlussleistung:

2600 W

Breite:

150 mm

Höhe:

300 mm

Tiefe:

260 mm

Spannung:

220 V

Frequenz:

50 Hz

Gewicht:

2.28 kg

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85167100

Gewicht:

2.370 kg

Mit diesem stilvollen Heißwasserspender erhalten Sie mit nur einem Tastendruck innerhalb von wenigen Sekunden heißes Wasser. Sie müssen nichts vorheizen oder warten. Anders als bei einem Wasserkocher gibt es keine Mindestmenge, die erhitzt werden muss, da dieser Heißwasserspender nach dem Prinzip des kontinuierlichen Erhitzens arbeitet. Er erhitzt nur die Menge an Wasser, die Sie benötigen. So sparen Sie Zeit und Energie.Sie können die Temperatur und die gewünschte Wassermenge (100 ml – 2,7 l) mit dem Touchdisplay auswählen. Das Gerät verfügt sogar über eine Schnellwahltaste für die Zubereitung von Babynahrung (40 ° Celsius). Tassen und Töpfe, die eine maximale Höhe von 16 cm haben, passen unter die Tülle.Einfach aufzufüllen dank des herausnehmbaren Tanks. Warnmeldung, wenn das Wassermenge zu niedrig ist oder sich Kalkablagerungen gebildet haben. Die abnehmbare Tropfschale erleichtert die Reinigung des Geräts. Verfügt auch über einen Trockengeh- und Überhitzungsschutz.Kann bei Bedarf mit einem Wasserfilter verwendet werden.