NEDIS - Heizdecke 150x80cm 3St. Überhitzs. Signalleuchte waschb. ws

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - PEBL110CWT1
Ausführung - Wärme-Zudecke
Anzahl der Leistungsstufen - 3
Grundfarbe - weiß
Breite - 800 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
5412810290154
Sonepar Artikelnummer
120776101
Hersteller Artikelnummer
PEBL110CWT1
Hersteller Typ
PEBL110CWT1
Hersteller Artikel Nr.:
PEBL110CWT1
Ausführung:
Wärme-Zudecke
Anzahl der Leistungsstufen:
3
Grundfarbe:
weiß
Breite:
800 mm
Länge:
1500 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
63011000
Gewicht:
0.900 kg


