NEDIS - Heizdecke 160x140cm 3St. Überhitzs. Signalleuchte waschb. ws

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - PEBL110CWT2
Ausführung - Wärme-Unterbett
Anzahl der Leistungsstufen - 3
Grundfarbe - weiß
Breite - 1400 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5412810290161
Sonepar Artikelnummer
120776102
Hersteller Artikelnummer
PEBL110CWT2
Hersteller Typ
PEBL110CWT2
Hersteller Artikel Nr.:
PEBL110CWT2
Ausführung:
Wärme-Unterbett
Anzahl der Leistungsstufen:
3
Grundfarbe:
weiß
Breite:
1400 mm
Länge:
1600 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
63011000
Gewicht:
1.710 kg


