NEDIS - Heizdecke 160x140cm 9St. Überhitzs. Timer b.9h Vlies grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - PEBL130CWT2
Ausführung - Wärme-Zudecke
Anzahl der Leistungsstufen - 9
Mit Thermostat - Ja
Grundfarbe - grau
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5412810316946
Sonepar Artikelnummer
120776104
Hersteller Artikelnummer
PEBL130CWT2
Hersteller Typ
PEBL130CWT2
Hersteller Artikel Nr.:
PEBL130CWT2
Ausführung:
Wärme-Zudecke
Anzahl der Leistungsstufen:
9
Mit Thermostat:
Ja
Grundfarbe:
grau
Breite:
1400 mm
Länge:
1600 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
63011000
Gewicht:
2.100 kg


