Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NEDIS - Heizkissen 42x32cm 100W 6St. Überhitzs. Abschaltaut. grau

NEDIS
kopierenkopieren
NEDIS - Heizkissen 42x32cm 100W 6St. Überhitzs. Abschaltaut. grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - PEHP110CGY

  • Ausführung - Heizkissen

  • Anzahl der Leistungsstufen - 6

  • Anschlusswert - 100 W

  • Grundfarbe - grau

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5412810290185

Sonepar Artikelnummer

120776099

Hersteller Artikelnummer

PEHP110CGY

Hersteller Typ

PEHP110CGY

Hersteller Artikel Nr.:

PEHP110CGY

Ausführung:

Heizkissen

Anzahl der Leistungsstufen:

6

Anschlusswert:

100 W

Grundfarbe:

grau

Abschaltautomatik:

Ja

Breite:

420 mm

Länge:

320 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

63011000

Gewicht:

0.432 kg

Dieses Bauch- und Rückenheizkissen von Nedis® verfügt über sechs Heizstufen, ein abnehmbares Bedienelement und ein digitales Display. Es schaltet sich nach 90 Minuten automatisch aus und bietet so Schutz vor Überhitzung. Das 42 x 32-cm-Kissen ist für Ihren Komfort maschinenwaschbar.