Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NEDIS - Heizkissen 69x28cm 100W 6St. Überhitzs. Abschaltaut. grau

NEDIS
kopierenkopieren
NEDIS - Heizkissen 69x28cm 100W 6St. Überhitzs. Abschaltaut. grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - PEHP112CGY

  • Ausführung - Heizkissen

  • Anzahl der Leistungsstufen - 6

  • Grundfarbe - grau

  • Abschaltautomatik - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5412810290208

Sonepar Artikelnummer

120776100

Hersteller Artikelnummer

PEHP112CGY

Hersteller Typ

PEHP112CGY

Hersteller Artikel Nr.:

PEHP112CGY

Ausführung:

Heizkissen

Anzahl der Leistungsstufen:

6

Grundfarbe:

grau

Abschaltautomatik:

Ja

Breite:

690 mm

Länge:

280 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

63011000

Gewicht:

0.439 kg

Dieses Bauch- und Rückenheizkissen von Nedis® verfügt über sechs Heizstufen, ein abnehmbares Bedienelement und ein digitales Display. Es schaltet sich nach 90 Minuten automatisch aus und bietet so Schutz vor Überhitzung. Das 69 x 28-cm-Kissen ist für noch mehr Komfort maschinenwaschbar.