Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NEDIS - Heizlüfter 2000W 2St. Thermostat Kaltstufe Überhitzschutz ws

NEDIS
kopierenkopieren
NEDIS - Heizlüfter 2000W 2St. Thermostat Kaltstufe Überhitzschutz ws

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - HTFA13CWT

  • Heizleistung - 2 kW

  • Anschlussspannung - 230 V

  • Anzahl der Leistungsstufen - 2

  • Mit Überhitzungsschutz - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 6 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5412810314706

Sonepar Artikelnummer

120776083

Hersteller Artikelnummer

HTFA13CWT

Hersteller Typ

HTFA13CWT

Hersteller Artikel Nr.:

HTFA13CWT

Heizleistung:

2 kW

Anschlussspannung:

230 V

Anzahl der Leistungsstufen:

2

Mit Überhitzungsschutz:

Ja

Zeitschalter:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85162991

Gewicht:

0.890 kg

Regeln Sie die Temperatur in Ihrer Wohnung mit diesem Thermostat gesteuerten Heizlüfter. Der Heizlüfter hat zwei Heizstufen, eine Kaltluft-Funktion und einen Tragegriff.