Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NEDIS - Heizstrahler Halogen 1500W 2St. 2mMast IP34 X3 Kippschutz sw

NEDIS
kopierenkopieren
NEDIS - Heizstrahler Halogen 1500W 2St. 2mMast IP34 X3 Kippschutz sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - HTPA15EBK

  • Ausführung - Standstrahler

  • Anzahl der Heizstufen - 2

  • Max. Heizleistung - 1500 W

  • Schutzart (IP) - IP34

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 2 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5412810315178

Sonepar Artikelnummer

120776097

Hersteller Artikelnummer

HTPA15EBK

Hersteller Typ

HTPA15EBK

Hersteller Artikel Nr.:

HTPA15EBK

Ausführung:

Standstrahler

Anzahl der Heizstufen:

2

Max. Heizleistung:

1500 W

Schutzart (IP):

IP34

Montage über Wickeltisch:

Nein

Höhe:

2000 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85162999

Gewicht:

8.400 kg

Mit diesem pfahlmontierten Heizstrahler schaffen Sie das ganze Jahr über ein Gefühl von Wärme und Behaglichkeit auf Ihrer Terrasse. Zu den Sicherheitsfunktionen gehören ein Überhitzungsschutz, ein Kippschutzschalter und ein spritzwassergeschütztes Design (IP34).