Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NEDIS - Heizüberdecke 180x130cm 120W 9St waschb Überhitz.sch. Timer

NEDIS
kopierenkopieren
NEDIS - Heizüberdecke 180x130cm 120W 9St waschb Überhitz.sch. Timer

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - PEBL140CWT

  • Ausführung - Wärme-Zudecke

  • Anzahl der Leistungsstufen - 9

  • Anschlusswert - 120 W

  • Grundfarbe - grau

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

5412810316939

Sonepar Artikelnummer

121015487

Hersteller Artikelnummer

PEBL140CWT

Hersteller Typ

PEBL140CWT

Hersteller Artikel Nr.:

PEBL140CWT

Ausführung:

Wärme-Zudecke

Anzahl der Leistungsstufen:

9

Anschlusswert:

120 W

Grundfarbe:

grau

Abschaltautomatik:

Ja

Spannung:

220 .. 240 V

Breite:

1800 mm

Länge:

1300 mm

Werkstoff des Bezuges:

sonstige

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

63011000

Gewicht:

1.463 kg

Nedis PEBL140CWT Heizüberdecke 180×130 cm, 120 W, 9 Stufen, waschbar, Timer.