Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NEDIS - Heizüberdecke 200x180cm 120W 9St waschb Überhitz.sch. Timer

NEDIS
kopierenkopieren
NEDIS - Heizüberdecke 200x180cm 120W 9St waschb Überhitz.sch. Timer

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - PEBL150CGY

  • Ausführung - Wärme-Zudecke

  • Anzahl der Leistungsstufen - 9

  • Anschlusswert - 120 W

  • Grundfarbe - grau

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 6 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5412810334773

Sonepar Artikelnummer

121015488

Hersteller Artikelnummer

PEBL150CGY

Hersteller Typ

PEBL150CGY

Hersteller Artikel Nr.:

PEBL150CGY

Ausführung:

Wärme-Zudecke

Anzahl der Leistungsstufen:

9

Anschlusswert:

120 W

Grundfarbe:

grau

Abschaltautomatik:

Ja

Spannung:

220 .. 240 V

Breite:

2000 mm

Länge:

1800 mm

Werkstoff des Bezuges:

sonstige

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

63011000

Gewicht:

2.000 kg

Nedis PEBL150CGY Heizüberdecke 200×180 cm, 120 W, 9 Stufen, waschbar, Timer, Grau.