Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NEDIS - Heizunterdecke 150x80cm 60W 3St waschb Überhitzungsschutz ws

NEDIS
kopierenkopieren
NEDIS - Heizunterdecke 150x80cm 60W 3St waschb Überhitzungsschutz ws

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - PEBL120CWT1

  • Ausführung - Wärme-Zudecke

  • Anzahl der Leistungsstufen - 3

  • Anschlusswert - 60 W

  • Grundfarbe - weiß

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5412810316915

Sonepar Artikelnummer

121015485

Hersteller Artikelnummer

PEBL120CWT1

Hersteller Typ

PEBL120CWT1

Hersteller Artikel Nr.:

PEBL120CWT1

Ausführung:

Wärme-Zudecke

Anzahl der Leistungsstufen:

3

Anschlusswert:

60 W

Grundfarbe:

weiß

Abschaltautomatik:

Nein

Spannung:

220 .. 240 V

Breite:

1500 mm

Länge:

800 mm

Werkstoff des Bezuges:

sonstige

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

63011000

Gewicht:

1.200 kg

Nedis PEBL120CWT1 Heizunterdecke 150×80 cm, 60 W, 3 Stufen, waschbar, Weiß.