Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NEDIS - Heizunterdecke 160x140cm 120W 3St waschb Überhitzungssch. ws

NEDIS
kopierenkopieren
NEDIS - Heizunterdecke 160x140cm 120W 3St waschb Überhitzungssch. ws

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - PEBL120CWT2

  • Ausführung - Wärme-Zudecke

  • Anzahl der Leistungsstufen - 3

  • Anschlusswert - 120 W

  • Grundfarbe - weiß

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5412810317073

Sonepar Artikelnummer

121015486

Hersteller Artikelnummer

PEBL120CWT2

Hersteller Typ

PEBL120CWT2

Hersteller Artikel Nr.:

PEBL120CWT2

Ausführung:

Wärme-Zudecke

Anzahl der Leistungsstufen:

3

Anschlusswert:

120 W

Grundfarbe:

weiß

Abschaltautomatik:

Ja

Spannung:

220 .. 240 V

Breite:

1600 mm

Länge:

1400 mm

Werkstoff des Bezuges:

sonstige

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

63011000

Gewicht:

2.250 kg

Nedis PEBL120CWT2 Heizunterdecke 160×140 cm, 120 W, 3 Stufen, waschbar, Weiß.