Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NEDIS - HighSpeed HDMI-Kab 8K/60Hz 4K/120Hz Ethern St/Bu verg 2m ant

NEDIS
kopierenkopieren
NEDIS - HighSpeed HDMI-Kab 8K/60Hz 4K/120Hz Ethern St/Bu verg 2m ant

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - CVBW35090AT20

  • Steckverbindertyp Anschluss 1 - HDMI

  • Ausführung Anschluss 1 - Stecker

  • Steckverbindertyp Anschluss 2 - HDMI

  • Ausführung Anschluss 2 - Buchse

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5412810412167

Sonepar Artikelnummer

121095957

Hersteller Artikelnummer

CVBW35090AT20

Hersteller Typ

CVBW35090AT20

Hersteller Artikel Nr.:

CVBW35090AT20

Steckverbindertyp Anschluss 1:

HDMI

Ausführung Anschluss 1:

Stecker

Steckverbindertyp Anschluss 2:

HDMI

Ausführung Anschluss 2:

Buchse

Länge:

2 m

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

0.119 kg

Dieses Ultra-High-Speed-HDMI™-Kabel mit Ethernet-Verlängerungskabel unterstützt 8K bei 60 Hz und eine Bandbreite von 48 Gbit/s.Das Verlängerungskabel eignet sich, um Ihr bestehendes HDMI™-Setup zu erweitern und eine größere Reichweite zu erreichen.Es unterstützt Videoauflösungen von 8K und ist abwärtskompatibel, einschließlich fortschrittlicher Display-Technologien wie 3D und eARC.