Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NEDIS - HighSpeed HDMI-Kabel 4K 3D Ethernet St-Ausg vergoldet 2m sw

NEDIS
kopierenkopieren
NEDIS - HighSpeed HDMI-Kabel 4K 3D Ethernet St-Ausg vergoldet 2m sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - CVGL34090BK20

  • Steckverbindertyp Anschluss 1 - HDMI

  • Ausführung Anschluss 1 - Stecker

  • Steckverbindertyp Anschluss 2 - HDMI

  • Ausführung Anschluss 2 - Buchse

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5412810426966

Sonepar Artikelnummer

121162949

Hersteller Artikelnummer

CVGL34090BK20

Hersteller Typ

CVGL34090BK20

Hersteller Artikel Nr.:

CVGL34090BK20

Steckverbindertyp Anschluss 1:

HDMI

Ausführung Anschluss 1:

Stecker

Steckverbindertyp Anschluss 2:

HDMI

Ausführung Anschluss 2:

Buchse

Länge:

2 m

Steckrichtung Anschluss 1:

gerade

Steckrichtung Anschluss 2:

gerade

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

0.132 kg

Dieses High Speed HDMI Kabel mit Ethernet-Verlängerungskabel ist geeignet für die Gerätevernetzung und unterstützt Videoauflösungen von 1080p und höher, einschließlich neuer Displaytechnologien wie 4K, 3D, und Deep Color. HDMI™ Stecker, HDMI™ Ausgang, 4K@30Hz, 10.2 Gbps, 2.00 m, Rund, PVC, Schwarz, Label