Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NEDIS - HighSpeed HDMI-Kabel 4K 3D Ethernet St-St vergoldet 15m sw

NEDIS
kopierenkopieren
NEDIS - HighSpeed HDMI-Kabel 4K 3D Ethernet St-St vergoldet 15m sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - CVGL34060BK150

  • Steckverbindertyp Anschluss 1 - HDMI

  • Ausführung Anschluss 1 - Stecker

  • Steckverbindertyp Anschluss 2 - HDMI

  • Ausführung Anschluss 2 - Stecker

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5412810454648

Sonepar Artikelnummer

121186049

Hersteller Artikelnummer

CVGL34060BK150

Hersteller Typ

CVGL34060BK150

Hersteller Artikel Nr.:

CVGL34060BK150

Steckverbindertyp Anschluss 1:

HDMI

Ausführung Anschluss 1:

Stecker

Steckverbindertyp Anschluss 2:

HDMI

Ausführung Anschluss 2:

Stecker

Länge:

15 m

Steckrichtung Anschluss 1:

gerade

Steckrichtung Anschluss 2:

gerade

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

0.806 kg

High Speed HDMI Kabel mit Ethernet, Hochauflösende Signalübertragung mit einer Auflösung von bis zu 4K bei 60 Hz für gestochen scharfe Bilder, Max. Übertragungsrate von bis zu 8,16 Gbit/s für schnelle Datenübertragung, HDMI Stecker garantiert perfekte Signalübertragung, klaren Ton, gestochen scharfe Video- und Bildqualität, Kabel verbindet Fernseher und Monitore mit Spielekonsolen und Streaming-Receiver. Dieses HDMI Kabel unterstützt Funktionen wie ARC (Audio Return Channel), HDCP oder 3D-Inhalte in Full HD