Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NEDIS - HighSpeed HDMI-Kabel 4K 3D Ethernet St-St vergoldet 1m sw

NEDIS
kopierenkopieren
NEDIS - HighSpeed HDMI-Kabel 4K 3D Ethernet St-St vergoldet 1m sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - CVGL34060BK10

  • Steckverbindertyp Anschluss 1 - HDMI

  • Ausführung Anschluss 1 - Stecker

  • Steckverbindertyp Anschluss 2 - HDMI

  • Ausführung Anschluss 2 - Stecker

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5412810454587

Sonepar Artikelnummer

121162944

Hersteller Artikelnummer

CVGL34060BK10

Hersteller Typ

CVGL34060BK10

Hersteller Artikel Nr.:

CVGL34060BK10

Steckverbindertyp Anschluss 1:

HDMI

Ausführung Anschluss 1:

Stecker

Steckverbindertyp Anschluss 2:

HDMI

Ausführung Anschluss 2:

Stecker

Länge:

1 m

Steckrichtung Anschluss 1:

gerade

Steckrichtung Anschluss 2:

gerade

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

0.040 kg

Das High Speed HDMI Kabel mit Ethernet ist geeignet für die Gerätevernetzung und unterstützt Videoauflösungen von 4K und 1080p, einschließlich neuer Displaytechnologien wie 3D, und Deep Color. HDMI™ Stecker, HDMI™ Stecker, 4K@60Hz, ARC, 18 Gbps, 1.00 m, Rund, PVC, Schwarz, Label