Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NEDIS - HighSpeed HDMI-Kabel 4K 3D Ethernet St-St vergoldet 2m gr

NEDIS
kopierenkopieren
NEDIS - HighSpeed HDMI-Kabel 4K 3D Ethernet St-St vergoldet 2m gr

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - CVTB34000GY20

  • Steckverbindertyp Anschluss 1 - HDMI

  • Ausführung Anschluss 1 - Stecker

  • Steckverbindertyp Anschluss 2 - HDMI

  • Ausführung Anschluss 2 - Stecker

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5412810318889

Sonepar Artikelnummer

121095961

Hersteller Artikelnummer

CVTB34000GY20

Hersteller Typ

CVTB34000GY20

Hersteller Artikel Nr.:

CVTB34000GY20

Steckverbindertyp Anschluss 1:

HDMI

Ausführung Anschluss 1:

Stecker

Steckverbindertyp Anschluss 2:

HDMI

Ausführung Anschluss 2:

Stecker

Länge:

2 m

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

0.107 kg

Die High Speed HDMI™ mit Ethernet-Kabeln unterstützen eine maximale Auflösung von 4K@60Hz und Bandbreite bis zu 18 Gbps. Darüber hinaus werden auch Technologien wie 3D, ARC, HDR, HDCP und HDMI-CEC unterstützt. HDR bietet hellere Highlights und eine größere Auswahl an Farbdetails, die ein perfekt realistisches Bild zeigen.