Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NEDIS - HighSpeed HDMI-Kabel 4K 3D Ethernet St-St vernickelt 10m sw

NEDIS
kopierenkopieren
NEDIS - HighSpeed HDMI-Kabel 4K 3D Ethernet St-St vernickelt 10m sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - CVBW34000AT100

  • Steckverbindertyp Anschluss 1 - HDMI

  • Ausführung Anschluss 1 - Stecker

  • Steckverbindertyp Anschluss 2 - HDMI

  • Ausführung Anschluss 2 - Stecker

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5412810264438

Sonepar Artikelnummer

121131533

Hersteller Artikelnummer

CVBW34000AT100

Hersteller Typ

CVBW34000AT100

Hersteller Artikel Nr.:

CVBW34000AT100

Steckverbindertyp Anschluss 1:

HDMI

Ausführung Anschluss 1:

Stecker

Steckverbindertyp Anschluss 2:

HDMI

Ausführung Anschluss 2:

Stecker

Länge:

10 m

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

0.785 kg

Nedis High Speed ​​HDMI ™ Kabel mit Ethernet | HDMI™ Stecker | HDMI™ Stecker | 4K@60Hz | ARC | 18 Gbps | 10.0 m | Rund | PVC | Anthrazit | Box