Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NEDIS - HighSpeed HDMI-Kabel 4K 3D Ethernet vergoldet 50m sw

NEDIS
kopierenkopieren
NEDIS - HighSpeed HDMI-Kabel 4K 3D Ethernet vergoldet 50m sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - CVGT34620BK500

  • Steckverbindertyp Anschluss 1 - HDMI

  • Ausführung Anschluss 1 - Stecker

  • Steckverbindertyp Anschluss 2 - HDMI

  • Ausführung Anschluss 2 - Stecker

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5412810295142

Sonepar Artikelnummer

120760009

Hersteller Artikelnummer

CVGT34620BK500

Hersteller Typ

CVGT34620BK500

Hersteller Artikel Nr.:

CVGT34620BK500

Steckverbindertyp Anschluss 1:

HDMI

Ausführung Anschluss 1:

Stecker

Steckverbindertyp Anschluss 2:

HDMI

Ausführung Anschluss 2:

Stecker

Länge:

50 m

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

4.196 kg

Dieses High-Speed-HDMI-Kabel mit Ethernet ist für die Gerätevernetzung geeignet. Es unterstützt Videoauflösungen von 4K bei 60 Hz, einschließlich fortschrittlicher Display-Technologien wie 3D und Deep Colour.