Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NEDIS - HighSpeed HDMI-Kabel AOC 4K Ethernet St-St vergoldet 15m sw

NEDIS
kopierenkopieren
NEDIS - HighSpeed HDMI-Kabel AOC 4K Ethernet St-St vergoldet 15m sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - CVBG3400BK150

  • Steckverbindertyp Anschluss 1 - HDMI

  • Ausführung Anschluss 1 - Stecker

  • Steckverbindertyp Anschluss 2 - HDMI

  • Ausführung Anschluss 2 - Stecker

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5412810318155

Sonepar Artikelnummer

120759979

Hersteller Artikelnummer

CVBG3400BK150

Hersteller Typ

CVBG3400BK150

Hersteller Artikel Nr.:

CVBG3400BK150

Steckverbindertyp Anschluss 1:

HDMI

Ausführung Anschluss 1:

Stecker

Steckverbindertyp Anschluss 2:

HDMI

Ausführung Anschluss 2:

Stecker

Länge:

15 m

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85447000

Gewicht:

0.465 kg

Dieses aktive optische Kabel (AOC) ist die perfekte Lösung für die qualitativ hochwertige, nahezu verlustfreie Übertragung großer Datenmengen über lange Strecken. Dank der Ganzmetall-Verbindergehäuse ist das Kabel sehr widerstandsfähig gegen elektromagnetische Störungen (EMI) und Radiofrequenzstörungen (RFI). Zusammen mit seiner CPR-Zertifizierung macht dies es zum idealen Kabel für Gebäude und Büros als festes Kabel zwischen der Datenquelle und dem Bildschirm. Da die Verbinder die elektrischen Signale in optische Signale (Licht) umwandeln, kann das Signal über längere Strecken übertragen werden als mit herkömmlichen Kupferkabeln, aber das Kabel bleibt sehr dünn und flexibel. Darüber hinaus ist es nicht erforderlich, eine externe Stromversorgung hinzuzufügen, was bei der Verwendung von Kupferdrahtkabeln über längere Strecken üblich ist.