Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NEDIS - HighSpeed HDMI-Kabel AOC 4K Ethernet St-St vergoldet 50m sw

NEDIS
kopierenkopieren
NEDIS - HighSpeed HDMI-Kabel AOC 4K Ethernet St-St vergoldet 50m sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - CVBG3400BK500

  • Steckverbindertyp Anschluss 1 - HDMI

  • Ausführung Anschluss 1 - Stecker

  • Steckverbindertyp Anschluss 2 - HDMI

  • Ausführung Anschluss 2 - Stecker

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5412810318216

Sonepar Artikelnummer

120759983

Hersteller Artikelnummer

CVBG3400BK500

Hersteller Typ

CVBG3400BK500

Hersteller Artikel Nr.:

CVBG3400BK500

Steckverbindertyp Anschluss 1:

HDMI

Ausführung Anschluss 1:

Stecker

Steckverbindertyp Anschluss 2:

HDMI

Ausführung Anschluss 2:

Stecker

Länge:

50 m

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85447000

Gewicht:

1.467 kg

Dieses aktive optische Kabel (AOC) ist die perfekte Lösung für die qualitativ hochwertige, nahezu verlustfreie Übertragung großer Datenmengen über lange Strecken. Durch das Steckergehäuse aus Vollmetall ist das Kabel sehr widerstandsfähig gegen elektromagnetische Störungen (EMI) und Hochfrequenzstörungen (RFI). In Kombination mit der CPR-Zertifizierung wird es dadurch zum idealen Kabel für Gebäude und Büros – als feste Installation zwischen der Quelle und dem Display. Da die Stecker die elektrischen Signale in optische Signale (Licht) umwandeln, kann das Signal über längere Strecken übertragen werden, als dies mit herkömmlichen Kupferkabeln möglich ist. Das Kabel ist dennoch sehr schmal und flexibel. Darüber hinaus ist es nicht erforderlich, eine externe Stromversorgung hinzuzufügen, was bei der Verwendung von Kupferdrahtkabeln über längere Strecken üblich ist.