NEDIS - HighSpeed HDMI-Kabel DVI-D 24+1-Pin St. verg. anth

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - CCBW34800AT20
Steckverbindertyp Anschluss 1 - HDMI
Ausführung Anschluss 1 - Stecker
Steckverbindertyp Anschluss 2 - DVI
Ausführung Anschluss 2 - Stecker
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5412810264346
Sonepar Artikelnummer
121095924
Hersteller Artikelnummer
CCBW34800AT20
Hersteller Typ
CCBW34800AT20
Hersteller Artikel Nr.:
CCBW34800AT20
Steckverbindertyp Anschluss 1:
HDMI
Ausführung Anschluss 1:
Stecker
Steckverbindertyp Anschluss 2:
DVI
Ausführung Anschluss 2:
Stecker
Länge:
2 m
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.171 kg


