Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NEDIS - HighSpeed Konverter 1-Weg-Scart-in zu HDMI FHD anth

NEDIS
kopierenkopieren
NEDIS - HighSpeed Konverter 1-Weg-Scart-in zu HDMI FHD anth

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - VCON3452AT

  • Ethernet - Nein

  • Fast Ethernet - Nein

  • Gigabit Ethernet - Nein

  • Power over Ethernet - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5412810319930

Sonepar Artikelnummer

120760044

Hersteller Artikelnummer

VCON3452AT

Hersteller Typ

VCON3452AT

Hersteller Artikel Nr.:

VCON3452AT

Ethernet:

Nein

Fast Ethernet:

Nein

Gigabit Ethernet:

Nein

Power over Ethernet:

Nein

Wand-/Direktmontage möglich:

Nein

Geeignet für Tragschienenmontage:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85437090

Gewicht:

0.296 kg

Schließen Sie einen Videorekorder oder DVD-Player mit einem SCART-Anschluss an Ihr TV-Gerät an, um Filme in analogen Formaten in kristallklarer Digital-Bildqualität zu genießen. Zusätzlich ist dieser Konverter/Schalter mit einem HDMI™-Eingang ausgestattet, mit dem zwischen HDMI- und SCART-Eingang umgeschaltet werden kann.