Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NEDIS - HighSpeed Konverter HDMI zu Scart FHD 1Weg anth

NEDIS
kopierenkopieren
NEDIS - HighSpeed Konverter HDMI zu Scart FHD 1Weg anth

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - VCON3459AT

  • Ethernet - Nein

  • Fast Ethernet - Nein

  • Gigabit Ethernet - Nein

  • Power over Ethernet - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5412810336463

Sonepar Artikelnummer

120953645

Hersteller Artikelnummer

VCON3459AT

Hersteller Typ

VCON3459AT

Hersteller Artikel Nr.:

VCON3459AT

Ethernet:

Nein

Fast Ethernet:

Nein

Gigabit Ethernet:

Nein

Power over Ethernet:

Nein

Wand-/Direktmontage möglich:

Nein

Geeignet für Tragschienenmontage:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85437090

Gewicht:

0.138 kg

Schließen Sie Ihr HDMI™-Gerät mit diesem Nedis®-HDMI-Konverter an einen SCART-Fernseher oder -Projektor an. Sie können HD-Filme ansehen oder HD-Spiele auf einem älteren Fernseher ohne HDMI™-Anschluss spielen.