Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NEDIS - Hitze-Alarm 85dB Batt/Sensorlebensd.:1/10J. ws

NEDIS
kopierenkopieren
NEDIS - Hitze-Alarm 85dB Batt/Sensorlebensd.:1/10J. ws

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - DTCTH10WT

  • Montageart - Aufbau

  • Rauchschalter - Nein

  • Mit Orientierungslicht - Nein

  • Art des Test-/Pauseknopfes - Prüftaste

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5412810269228

Sonepar Artikelnummer

121095964

Hersteller Artikelnummer

DTCTH10WT

Hersteller Typ

DTCTH10WT

Hersteller Artikel Nr.:

DTCTH10WT

Montageart:

Aufbau

Rauchschalter:

Nein

Mit Orientierungslicht:

Nein

Art des Test-/Pauseknopfes:

Prüftaste

Geeignet für Kanalbefestigung:

Nein

Farbe:

weiß

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Höhe/Tiefe:

46 mm

Durchmesser:

107 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85311030

Gewicht:

0.198 kg

Der Wärmemelder erhöht die Sicherheit im eigenen Heim. Er kann in Räumen angebracht werden, in denen Rauchmelder nicht in Frage kommen, wie beispielsweise der Küche. Sobald Wärme erkannt wird, ertönt ein Alarm (>=54°C). Die Sirene mit über 85 dB sorgt dafür, dass Leute sogar mitten in der Nacht aufwachen. Der Melder verfügt über einen Alarm für niedrigen Batteriestand und einen Testknopf für regelmäßige Testzwecke.