NEDIS - Industrie Heizlüfter 1000/2000W b.20m² 2St Thermost. IP24 ge

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - HTIF20FYW
Anschlussspannung - 220 V
Anzahl der Leistungsstufen - 2
Mit Belüftungsstufe - Ja
Mit Raumthermostat - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
4 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5412810317004
Sonepar Artikelnummer
120933313
Hersteller Artikelnummer
HTIF20FYW
Hersteller Typ
HTIF20FYW
Hersteller Artikel Nr.:
HTIF20FYW
Anschlussspannung:
220 V
Anzahl der Leistungsstufen:
2
Mit Belüftungsstufe:
Ja
Mit Raumthermostat:
Ja
Vorrichtung für externes Thermostat:
Nein
Mit Überhitzungsschutz:
Ja
Mit Rädern:
Nein
Zeitschalter:
Nein
Schutzart (IP):
IP24
Vorrichtung für Luftransportschlauch:
Nein
Farbe:
sonstige
Breite:
220 mm
Höhe:
190 mm
Tiefe:
170 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85162991
Gewicht:
1.420 kg


