NEDIS - Innenkamera WiFi 1920x1080 MicroSD-Sl. Nachts. Andr/iOS ws

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - WIFICI06CWT
Ausführung - Standard (fest)
Power over Ethernet (PoE) - ohne
Anzahl der Bildpunkte (Megapixel) - 1080
Mit Objektiv - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5412810337217
Sonepar Artikelnummer
121005134
Hersteller Artikelnummer
WIFICI06CWT
Hersteller Typ
WIFICI06CWT
Hersteller Artikel Nr.:
WIFICI06CWT
Ausführung:
Standard (fest)
Power over Ethernet (PoE):
ohne
Anzahl der Bildpunkte (Megapixel):
1080
Mit Objektiv:
Ja
Protokoll:
TCP/IP
Mit Infrarot-Lampe:
Ja
Max. Infrarot-Reichweite:
5 m
Mit Videobewegungsmelder:
Ja
Horizontaler Blickwinkel:
110 °
Kompatibel mit Google Assistant:
Ja
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Ja
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85258900
Gewicht:
0.105 kg


