NEDIS - Innenkamera WiFi FHD Cl./MicroSDSl PanTilt BewSens Nachts sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - WIFICI22CBK
Anzahl der Bildpunkte (Megapixel) - 2
Ausführung der Schnittstelle - Wi-Fi
Eigenschaft Bildsystem - Farbe
Schutz gegen Vandalismus - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5412810414093
Sonepar Artikelnummer
121096024
Hersteller Artikelnummer
WIFICI22CBK
Hersteller Typ
WIFICI22CBK
Hersteller Artikel Nr.:
WIFICI22CBK
Anzahl der Bildpunkte (Megapixel):
2
Ausführung der Schnittstelle:
Wi-Fi
Eigenschaft Bildsystem:
Farbe
Schutz gegen Vandalismus:
Nein
Versorgungsspannung:
5 V
Spannungsart:
DC
Farbe:
schwarz
Höhe:
120 mm
Breite:
70 mm
Tiefe:
71 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85258900
Gewicht:
0.317 kg


