NEDIS - Innenkamera WiFi FHD Cloud/MicroSD-Sl. Bewegungss. Nachts sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - WIFICI07CBK
Anzahl der Bildpunkte (Megapixel) - 2
Ausführung der Schnittstelle - Wi-Fi
Eigenschaft Bildsystem - Farbe
Schutz gegen Vandalismus - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5412810414086
Sonepar Artikelnummer
121096023
Hersteller Artikelnummer
WIFICI07CBK
Hersteller Typ
WIFICI07CBK
Hersteller Artikel Nr.:
WIFICI07CBK
Anzahl der Bildpunkte (Megapixel):
2
Ausführung der Schnittstelle:
Wi-Fi
Eigenschaft Bildsystem:
Farbe
Schutz gegen Vandalismus:
Nein
Versorgungsspannung:
5 V
Spannungsart:
DC
Farbe:
schwarz
Höhe:
104 mm
Breite:
67 mm
Tiefe:
57 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85258900
Gewicht:
0.207 kg


