Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NEDIS - Innenkamera WLAN FHD pantilt MicroSD Nachts. Andr/iOS gr-ws

NEDIS
kopierenkopieren
NEDIS - Innenkamera WLAN FHD pantilt MicroSD Nachts. Andr/iOS gr-ws

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - WIFICI21CGY

  • Anzahl der Bildpunkte (Megapixel) - 2

  • Ausführung der Schnittstelle - sonstige

  • Mit Videobewegungsmelder - Nein

  • Farbe - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5412810337224

Sonepar Artikelnummer

120998825

Hersteller Artikelnummer

WIFICI21CGY

Hersteller Typ

WIFICI21CGY

Hersteller Artikel Nr.:

WIFICI21CGY

Anzahl der Bildpunkte (Megapixel):

2

Ausführung der Schnittstelle:

sonstige

Mit Videobewegungsmelder:

Nein

Farbe:

sonstige

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85258900

Gewicht:

0.246 kg

Diese einfach zu bedienende Smart IP-Kamera für den Innenbereich deckt mit ihrer Schwenk- und Neigefunktion den gesamten Raum ab und kann einfach mit Ihrem vorhandenen WLAN-Netzwerk verbunden werden, um die Räume Ihres Hauses zu überwachen und Geräusche oder Bewegungen aufzuzeichnen – ganz gleich, ob Sie zu Hause oder unterwegs sind. Über die SmartLife-App von Nedis werden Sie bei Bewegungen und Geräuschen benachrichtigt, sodass Sie rechtzeitig eingreifen können. Full HD-Auflösung Sie können alles im Auge behalten und über die App in Echtzeit reagieren. Dank des Micro-SD-Steckplatzes können Sie Aufnahmen auf einer Micro-SD-Karte mit bis zu 128 GB (nicht im Lieferumfang enthalten) speichern. Sie filmt in Full HD-Auflösung (1920 x 1080 Pixel) für absolute Schärfe der aufgenommenen Bilder. Es besteht auch die Möglichkeit, das Videomaterial über eine Cloud-Lösung in unserer App zu speichern. Schwenken und Neigen Diese IP-Kamera bietet die Möglichkeit, per App aus der Ferne gedreht und von oben nach unten bewegt zu werden. So können Sie den ganzen Raum beobachten und sehen, was vor sich geht, wenn Sie nicht zu Hause sind. Reagiert auf Bewegungen und Geräusche Die Kamera reagiert auf Bewegungen. Wenn also jemand an der WLAN-Kamera vorbeigeht, schaltet sie sich ein. Wenn Sie möchten, wird automatisch eine Aufnahme gestartet. Zusätzlich erhalten Sie eine Push-Benachrichtigung auf Ihr Smartphone. Die Kamera reagiert auch auf Geräusche. Sie können zwischen zwei Empfindlichkeitsstufen wählen (Hoch 65 dB, Niedrig 85 dB). Sie können auch dann eine Push-Benachrichtigung erhalten, wenn ein Geräusch erkannt wird. Die Benachrichtigungen werden als Popup-Nachrichten auf Ihrem Smartphone angezeigt, ohne dass Sie die App öffnen müssen. Sie werden also sofort informiert und können sehr schnell reagieren. Die Empfindlichkeit bei Geräuschen wurde so eingestellt, dass ein normales Gespräch oder normale Betriebsgeräusche die Kamera nicht auslösen. Zweiwege-Kommunikation Die WLAN-Kamera ist mit einem Mikrofon und einem Lautsprecher ausgestattet. Über diese Intercom-Funktion der Kamera können Sie mit Personen im Raum kommunizieren. Darüber hinaus kann die Kamera dank Zweiwege-Audio-Kommunikation auch als Babyphone genutzt werden. Sie können Ihr Baby im Auge behalten, während es schläft. Sollte es weinen, werden Sie sofort benachrichtigt. Über die Kamera können Sie dann mit dem Baby sprechen und sich so eventuell den Weg zum Kinderbett sparen. Sie können sie aber auch verwenden, um einen kleinen Welpen zu beobachten. Mit einem Blickwinkel von 110° ist das ganz einfach. Einfache Einrichtung Die WLAN-Kamera kann ohne Gateway installiert und direkt in Ihr drahtloses Netzwerk integriert werden – dies vereinfacht die Installation und spart zusätzliche Kosten. Die Kamera wird über den Micro-USB-Anschluss und das mitgelieferte Netzteil mit Strom versorgt. So können Sie die WLAN-Kamera überall in der Nähe einer Steckdose einrichten. Zur Befestigung an der Wand oder an Möbeln ist ein 3M-Klebepad im Lieferumfang enthalten. Über Nedis® SmartLife Die WLAN-Produkte von Nedis SmartLife sind einfach zu installieren und werden direkt in Ihr eigenes WLAN-Netzwerk integriert. Entdecken Sie eine breite und stetig wachsende Produktpalette – wie Leuchtmittel, Schalter, Steckdosen, Sensoren und Kameras –, die alle über eine benutzerfreundliche und intuitive App gesteuert werden können. Ganz gleich, ob Sie ein einzelnes Smart-Leuchtmittel oder eine Steckdose suchen oder Ihr gesamtes Haus automatisieren möchten – entdecken Sie, wie zugänglich Smart-Technologie heute ist.