Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NEDIS - Insektenvernichter 150m² UV-A 18W IP20 Innen-/Außen sw

NEDIS
kopierenkopieren
NEDIS - Insektenvernichter 150m² UV-A 18W IP20 Innen-/Außen sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - INKI110CBK18

  • Max. Wirkungsbereich - 150 m²

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85437090

  • Gewicht - 0.930 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5412810268450

Sonepar Artikelnummer

121064696

Hersteller Artikelnummer

INKI110CBK18

Hersteller Typ

INKI110CBK18

Hersteller Artikel Nr.:

INKI110CBK18

Max. Wirkungsbereich:

150 m²

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85437090

Gewicht:

0.930 kg

Moskito Stop-Lichtfalle, 18 W, Lampentyp: 2G11 18W PL/BL, Effektive reichweite: 150 m², Schwarz