NEDIS - Insektenvernichter 50m² UV-A 16W IP20 Innen sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - INKI110CBK16
Max. Wirkungsbereich - 50 m²
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85437090
Gewicht - 1.735 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5412810268443
Sonepar Artikelnummer
121064695
Hersteller Artikelnummer
INKI110CBK16
Hersteller Typ
INKI110CBK16
Hersteller Artikel Nr.:
INKI110CBK16
Max. Wirkungsbereich:
50 m²
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85437090
Gewicht:
1.735 kg
Moskito Stop-Lichtfalle, 16 W, Lampentyp: F8T5/BL, Effektive reichweite: 50 m², Schwarz


