Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NEDIS - IR-Fernbedienung WLAN RW: 5 m Stromversorg. via USB Andr/iOS

NEDIS
kopierenkopieren
NEDIS - IR-Fernbedienung WLAN RW: 5 m Stromversorg. via USB Andr/iOS

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - WIFIRC10CBK

  • Höhe - 270 mm

  • Breite - 68 mm

  • Tiefe - 68 mm

  • Herkunftsland - CN

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5412810305872

Sonepar Artikelnummer

120933389

Hersteller Artikelnummer

WIFIRC10CBK

Hersteller Typ

WIFIRC10CBK

Hersteller Artikel Nr.:

WIFIRC10CBK

Höhe:

270 mm

Breite:

68 mm

Tiefe:

68 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85437090

Gewicht:

0.111 kg