Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NEDIS - IR-Heizplatte 350W 1Einst b.9m² WiFi Thermost. Timer IP44 ws

NEDIS
kopierenkopieren
NEDIS - IR-Heizplatte 350W 1Einst b.9m² WiFi Thermost. Timer IP44 ws

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - HTIP350WTW

  • Anschlussleistung - 0.35 kW

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85162999

  • Gewicht - 1.890 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5412810444304

Sonepar Artikelnummer

121095979

Hersteller Artikelnummer

HTIP350WTW

Hersteller Typ

HTIP350WTW

Hersteller Artikel Nr.:

HTIP350WTW

Anschlussleistung:

0.35 kW

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85162999

Gewicht:

1.890 kg

Diese Nedis Smart Wi-Fi Infrarotheizung ist die perfekte Lösung, um Räume bis zu 9 m² effizient und effektiv zu heizen. Mit seinen fortschrittlichen Funktionen und Vorteilen bietet diese Heizung überlegene Leistung und Komfort und sorgt für eine komfortable Umgebung in Ihrem Wohnzimmer, kann aber auch in einem Hobbyraum verwendet werden.