Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NEDIS - IR-Heizplatte 700W 1Einst. verstellbares Thermostat FB ws

NEDIS
kopierenkopieren
NEDIS - IR-Heizplatte 700W 1Einst. verstellbares Thermostat FB ws

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - HTIP700WTW

  • Anschlussleistung - 0.35 kW

  • Schutzart (IP) - IP44

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85162999

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5412810444311

Sonepar Artikelnummer

121114910

Hersteller Artikelnummer

HTIP700WTW

Hersteller Typ

HTIP700WTW

Hersteller Artikel Nr.:

HTIP700WTW

Anschlussleistung:

0.35 kW

Schutzart (IP):

IP44

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85162999

Gewicht:

6.600 kg

SmartLife Infrarot-Heizplatte, 700W, 1 Hitzeeinstellung, Verstellbares Thermostat, Fernbedienung, IP44, Weiß